物流/保管/梱包用品/テープ :「すべり止めテープ 黄色」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
テープの種類 滑り止めテープ。バックの材質 PVC。幅 50mm。長さ 15m。厚さ 0.81mm。Tesa 滑り止め粘着テープです. Tesa 滑り止め粘着テープは、安全足場が必要な危険区域のマーキングに最適です。堅牢で汎用性の高いテープは部分的に蛍光しているため、簡単に見つけられます。粗く滑りにくい表面は優れた粘着性を発揮すると同時に、作業現場での滑りを防止します。さらに、粗い研磨テクスチャは過酷な表面での使用に適しています。このテープは手で簡単に切ることができ、貼り付け後に縮むことはありません。Tesa の滑り止め粘着テープは、水、温度、 UV 、クリーニング製品にも耐性があるため、幅広い環境での使用に最適で、 EAN ラベルを備えています。
. 特長と利点.
・滑りを防ぐ優れた滑り止め機能(通常の使用条件では → 年)
・接着力が高く、接着式なので、すばやく簡単に使用できます
・条件の厳しい面や歩行者の多い場所での使用に最適です
・事故の低減
・非常に視認性が高く、危険区域をすばやく識別できます
・手で引裂くことができるため、切断工具は不要です
・テープ貼り付け後の縮みなし
. 用途.
Tesa の滑り止め粘着テープは、安全な足場を必要とする環境に最適です。粗いテクスチャでは滑りにくい特性を備え、危険な場所を簡単に識別できます。Durable 粘着テープ. このテープは型抜きに適していますか?. はい、このテープは型抜きに適しています。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)8.0
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)7.0
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。