物流/保管/梱包用品/テープ :「アクリル 補修」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。 トラスコ品番149-7882 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 質量(g)200 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)95℃ (30分) 引張強度(N/mm)10/20 主な用途補修 切断方法手切れ性あり 特性紫外線耐性、耐候性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 仕様筆記可 厚さ(mm)0.31 長さ(m)25 主な用途結束、固定 切断方法手切れ性良好 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テサ (tesa)補修テープ
エコ商品
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。 仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可 材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途結束、固定 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テサ (tesa)スクリム両面テープ
エコ商品
無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合 長さ(m)15 剥離紙グラシン紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。 仕様テープカット条件:切断時カッター必要 材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)