物流/保管/梱包用品/テープ :「アクリル用接着剤」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

テサ (tesa)スクリム両面テープ
エコ商品
無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合 長さ(m)15 剥離紙グラシン紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4840 質量(g)64.0 接着剤アクリル系 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷