物流/保管/梱包用品/テープ :「クレープテープ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。 トラスコ品番535-7127 幅(mm)38 厚さ(mm)0.17 ブラウン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)140 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系(無溶剤) 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、はがせる
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)120 基材クレープ紙 粘着剤天然ゴム 主な用途車用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)