。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持
アズワン品番65-8884-49
1個
¥168,800
税込¥185,680
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。