特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8,418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(3個)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-24 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×90(H) クリア 質量(g)66 外寸(mm)120×120×90 内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
1個
250 税込275
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-21 材質ポリプロピレン 寸法(mm)118×76×67 クリア 質量(g)44
1個
275 税込303
当日出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン 最大荷重(kg)1000未満
1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番65-2261-08
1巻
640 税込704
当日出荷

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
615 税込677
当日出荷

1袋(10個)
155 税込171
当日出荷

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷

1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

1巻
990 税込1,089
当日出荷

1袋(10個)
345 税込380
当日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)47 寸法D(mm)60.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 外寸(mm)60.6×34×26
1個
105 税込116
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

1セット(10個)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
160 税込176
当日出荷

仕様コーナーL継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷


自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
透明 仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
800 税込880
当日出荷

1パック(10巻)
1,380 税込1,518
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷