仕様着脱用
エスコ品番EA638M-102
チェーン線径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32×55×18
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-112
チェーン線径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
3日以内出荷
アズワン品番64-7958-64
1組(4本)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)Φ48.6
質量(kg)2.75(1本あたり)
長さ(m)1
入数4本
1組(4本)
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
材質鉄
種類Sカン
表面処理ユニクロメッキ
1セット(20個)
¥415
税込¥457
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-04
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-73
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA638KA-54
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類シンブル
寸法L(mm)18.5
寸法D(mm)10.9
適合ロープ径(Φmm)4
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
アズワン品番65-2265-87
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-72
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用
折りたたみ式
仮設工業会認定品
日本製
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
エスコ品番EA638RZ-4
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)22
適合ワイヤ径(Φmm)4
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
アズワン品番65-2265-81
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
エスコ品番EA638DN-66
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)14
種類リンク
内径(Φmm)40
線径(Φmm)4
表面処理研磨
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
1個
¥38,500
税込¥42,350
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
アズワン品番65-2265-91
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RT-530
寸法(mm)58×41.4
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)22.6
内径(Φmm)フック:16
線径(Φmm)4
適合バンド幅(mm)30
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。
材質スチール
エスコ品番EA948TA-9
質量(kg)1.04
タイプ直交
本体寸法(mm)200×76
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番65-2266-06
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
アズワン品番65-2265-97
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.25
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-65
1本
¥2,380
税込¥2,618
欠品中
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。