耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)80
質量(g)500
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥8,720
税込¥9,592
8日以内出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-100
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)600
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)45
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-160
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)1200
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-125
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)125
質量(g)400
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
質量(g)800
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-50
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×40
許容荷重(kg)500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)15
寸法(mm)(車輪径×幅)100×40
許容荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-75
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-100
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1700
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-125
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)270
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-75
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)700
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥6,720
税込¥7,392
当日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)160
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)40
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
使用温度範囲(℃)-20~70
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-36
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-6
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
エスコ品番EA986MJ-100
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)100
質量(g)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-400
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
質量(g)2800
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-18
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。
ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A
材質スチール
質量(kg)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45
取付穴径(Φmm)5
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm
寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210
アズワン品番68-1814-74
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)233
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。