物流/保管/梱包用品/テープ :「エアガン 風量」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
33,200 税込36,520
当日出荷

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷

付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-11 寸法(mm)213×70×191 質量(g)約750 スイッチ3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上 質量(kg)0.6 コード長さ(m)1.8 最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190 風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分) 風速(m/min)600 プラグ形状平型プラグ
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

材質鋼板、合成樹脂 寸法(mm)208×70×177(H) 質量(g)約550 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)450 風速(m/min)400 風量(L/min)125 アズワン品番65-2118-60
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2 材質鋼板、合成樹脂 質量(g)約950 コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200 風速(m/min)1000
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷