物流/保管/梱包用品/テープ :「ゴム 50mm」の検索結果

関連キーワード
281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-50 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌々日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-14 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)65 キャスター自在 ストッパーなし
1個
570 税込627
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)58×40 寸法(A×B)(mm)46×26 アズワン品番64-7986-79
1個
340 税込374
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-1 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65
1個
395 税込435
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-11 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.238 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
520 税込572
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

材質(車輪)合成ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PE-21 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム 質量(g)110 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)1.5 プレート寸法(mm)(A×B)47×47 ストッパー無し 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズ直径5.5mm 車輪幅C(mm)18.5 偏心(mm)18.5
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-49 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-122 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)14
1個
410 税込451
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GH-1 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ねじ寸法(mm)M10×30 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 オフセット25 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-21 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 耐荷重(kg)50 ストッパー回転ストッパー
1個
700 税込770
翌日出荷

材質(車輪)合成ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PE-23 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム 質量(g)160 耐荷重(kg)35 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)1.5 ストッパー有り 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 車輪幅C(mm)18.5 偏心(mm)18.5
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-180 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1000 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GN-50 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.25 車輪幅(mm)19×2 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

エスコ品番EA986MH-125 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)125 質量(g)1000 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-30~80
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA986MJ-250 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 質量(g)1700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-45 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986GN-1 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.3 車輪幅(mm)19×2 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,680 税込5,148
8日以内出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-43 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-21 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.253 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-44 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B×C)(mm)44×27 取付高H(mm)65 アズワン品番64-7986-83
1個
605 税込666
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-132 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
555 税込611
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-51 ステム長(mm)40
1個
810 税込891
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-49 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-50 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷


エスコ品番EA986MG-6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度65 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷