ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)205
車輪径(Φmm)200
質量(g)1300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986JC-80
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
質量(g)600
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
耐熱温度(℃)-20~60
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度)
保管時に便利な収納袋付
ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP
分割式で作業や保管に便利
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
アズワン品番65-2315-69
1組
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ
アズワン品番65-5663-39
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)25
車輪タイプ空気入り
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
EA520DB用替ノーパンクタイヤ
仕様●材質:ナイロンゴム●車輪径:365mm●車輪幅:75mm●仕様:替ノーパンクタイヤ
アズワン品番65-2135-92
1本
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。