物流/保管/梱包用品/テープ :「タイヤラック業務用」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷

仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様 付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル 質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48 全高(mm)1300 荷台寸法(mm)190×550
1個
190,900 税込209,990
翌日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
1台
119,900 税込131,890
8日以内出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-75C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)570 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)530 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,760 税込10,736
8日以内出荷

エスコ品番EA986RP-82B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)720 車輪径(Φmm)82 車輪幅(mm)98 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)56 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 耐熱温度(℃)-25~70
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 耐熱温度(℃)-25~70
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

ボンベ2缶対応 ボンベ固定用チェーン付
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:240×510mm●全高:1100mm●全幅:760mm●重量:16.8kg●車輪径:エアー入りタイヤ:260mm×2●車輪幅:85mm●材質:スチール アズワン品番65-2136-03
1台
67,400 税込74,140
当日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RP-85E 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)900 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)120 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)25
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-60B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)320 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)10
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

エスコ品番EA520HA-1 幅(mm)205 奥行(mm)355 全幅(mm)502 全高(mm)1270 荷台寸法(mm)205×355 材質(荷台)スチール
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)90 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,900 税込10,890
翌々日出荷

エスコ品番EA986RP-85C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)80 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-75B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)62 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

最大使用荷重(kg)135 仕様折りたたみ式 エスコ品番EA903XA-2 材質スチール 寸法(mm)【ステップ】550×180 段数1 収納時寸法(mm)570×390×110(T) 適合タイヤサイズ14”/20” 天板寸法・幅(mm)180 天板寸法・奥行(mm)550
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷