物流/保管/梱包用品/テープ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコフレーム
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク 幅(mm)10 長さ(m)1 適合板厚(mm)5 入数(本)4
1束(4本)
1,750 税込1,925
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコフレーム
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク 幅(mm)15 長さ(m)1 適合板厚(mm)10 入数(本)4
1束(4本)
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のハンギングラック+マルチストール、ボードを使って自由に組み合わせることができます。
材質スチール 質量(kg)15 サイズ(mm)690(W)×560(D)×1,460(H)
1台
33,400 税込36,740
翌日出荷

エスコ品番EA979K-23 材質アルミニウム、ゴム タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-50 材質PP 長さ(mm)500 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.5 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-25 材質PP テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.25 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様鋼板(エポキシ塗装)卓上タイプマルチストール(EA957A-3、-4、-5、-6、-9)と組み合わせて使用できます。工具を使わず簡単に組合せ可能です。 本体寸法(mm)610×150×500(H)
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

エスコ品番EA979MA-100 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-30 材質PP 長さ(mm)300 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.3 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-10 材質PP 長さ(mm)100 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.1 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-45 材質PP 長さ(mm)450 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-25 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.25 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-15 材質PP 長さ(mm)150 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.15 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-100 材質PP テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-40 材質PP 長さ(mm)400 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.4 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-40 材質PP 長さ(mm)400 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-30 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.3 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)480 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)815 フレーム高さ(mm)290 フレーム(mm)830×540 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1個
27,500 税込30,250
当日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷


アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

エスコ品番EA957AA-150 セット内容フレーム×1、ベース×1、13mmボルト×2、13mmナット×2 材質鋼板(エポキシ塗装) 質量(kg)12 本体寸法(mm)600×205×1500(H) ベース寸法(mm)600×205×100(H)
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です 材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール 質量(kg)8.7 車輪径(Φmm)260 全幅(mm)530 全高(mm)1260 荷台寸法(mm)180×370 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-7862-64
1台
27,700 税込30,470
当日出荷

日本製にこだわって生産された背負子の最高峰モデル。荷台部固定式。フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用。足付きの荷台を持つフレームを採用した中間サイズです。日本製にこだわり、フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用(5052マンドレル管を使用)。唯一の日本製背負子です。
1台
36,200 税込39,820
3日以内出荷

屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.67 長さ(m)4.5 テープ地色 主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 粘着力(N/10mm)8.76 引張強度(N/10mm)14
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

壁面の傷つきを防止する保護カバー付。 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1 質量(kg)23 高さ(mm)1100 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)645 キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在) 材質(フレーム)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)945 材質(荷台)プラスチック
1個
76,500 税込84,150
当日出荷

初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に 材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:白
1箱(20巻)ほか
9,800 税込10,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製 アズワン品番65-9339-44
1台
96,400 税込106,040
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製 アズワン品番65-9339-43
1台
69,300 税込76,230
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製 アズワン品番65-9339-42
1台
60,300 税込66,330
翌日出荷

Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-15
1個
745 税込820
翌日出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷