物流/保管/梱包用品/テープ :「ワイヤー 9mm」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
580 税込638
翌日出荷

用途被覆しないワイヤーロープ用 エスコ品番EA638KB-9 材質SS400相当品 質量(g)50 種類シンブル 寸法L(mm)51 寸法d(mm)9 寸法D(mm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法D1(mm)25 適合ロープ径(Φmm)9
1個
235 税込259
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.96 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.69 長さ(m)2 全長(m)2 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)2.85 長さ(m)10.0 全長(m)10.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-83
1本
8,710 税込9,581
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.83 全長(m)2.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)1.23 全長(m)4 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.43 全長(m)1 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)1.5 長さ(m)5 全長(m)5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)1.77 長さ(m)6 全長(m)6 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼 質量(kg)0.56 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


エスコ品番EA981WC-17 質量(kg)1.67 ピンク 長さ(m)5 全長(m)5 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9
1個
5,140 税込5,654
3日以内出荷

エスコ品番EA981WC-16 質量(kg)1.4 全長(m)4 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9
1個
4,570 税込5,027
3日以内出荷

エスコ品番EA638JB-8 全長(mm)480 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

1個
2,120 税込2,332
欠品中

エスコ品番EA981WC-18 質量(kg)1.94 全長(m)6 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9
1個
5,300 税込5,830
3日以内出荷

エスコ品番EA981WC-15 質量(kg)1.13 長さ(m)3 全長(m)3 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9
1個
3,960 税込4,356
3日以内出荷

エスコ品番EA981WC-12 質量(kg)0.73 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9
1個
3,300 税込3,630
3日以内出荷

エスコ品番EA638JB-7 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1本
4,600 税込5,060
翌日出荷

1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.2 全長(m)1.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-54
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷

1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し 材質スチール ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
29,100 税込32,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本吊。ラッチ付。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)23 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質炭素鋼 質量(kg)1.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-55
1本
4,760 税込5,236
翌日出荷

材質炭素鋼 質量(kg)1.8 全長(m)2.0 破断荷重(t)3.78 ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2293-56
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 使用荷重(kg)270 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-94 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
2,210 税込2,431
欠品中

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg アズワン品番68-1834-28
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm 長さ(m)1 使用荷重(t)0.61(1本吊時) ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-2294-28 有効長(m)1
1組
12,600 税込13,860
翌日出荷




ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付 材質ワイヤー:鉄 シート:綿 ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
42,600 税込46,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm アズワン品番67-2996-58
1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷

高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)7.9 口の開き(mm)16.7 アズワン品番64-2253-92
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷