物流/保管/梱包用品/テープ :「伸び 止め テープ」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能 テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
985 税込1,084
当日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4% アズワン品番65-3899-04
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 質量(g)78 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(13巻)
9,230 税込10,153
翌日出荷

電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(6巻)ほか
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 質量(g)102 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(10巻)
10,400 税込11,440
翌日出荷