伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
踏ざん踏面幅(mm)60
設置寸法・奥行(mm)2050~2319
設置寸法・幅(mm)876~956
天板寸法(mm)251×160
アズワン品番64-2274-83
収納寸法・幅(mm)876
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)3242
1台
¥138,000
税込¥151,800
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数4段
脚長(m)1.38~1.58
幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99
折りたたみ寸法(mm)620×152×1405
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥55,100
税込¥60,610
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミニウム
仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
段数9段
全長(m)2.95
設置寸法・奥行(mm)1410~1540
設置寸法・幅(mm)774~882
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540
アズワン品番64-7943-63
適合寸法(mm)(最大天井)2950
収納寸法・幅(mm)2650
収納寸法・奥行(mm)155
収納寸法・高さ(mm)495
1台
¥119,200
税込¥131,120
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。