1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)エスコ翌日出荷
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無容量(L)1000耐荷重(kg)1000サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)エスコ8日以内出荷
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
パーツトレー/ラック棚用(青/8個) EA661EDシリーズエスコ8日以内出荷
IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8アズワン品番65-3888-36
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズエスコ翌日出荷
IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-35
パーツケース(クリアー)エスコ当日出荷
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4材質ポリプロピレン(PP)仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4アズワン品番65-2134-05
小物箱エスコ当日出荷
仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)仕切りありアズワン品番65-2134-04
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)エスコ当日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)アズワン品番64-7862-70タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
Φ300x280mm 電工バケツ(OD色)エスコ翌日出荷
スプリングの力で自立します。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番EA925CE-300D材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工質量(kg)0.64直径(Φmm)300高さ(mm)280タイプ底補強長さ(cm)【持ち手】約96折りたたみ時高さ(mm)約150
Φ270x300mm 電工バケツエスコ翌日出荷
内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。
ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。
底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)エスコ(2件のレビュー)当日出荷
折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用エスコ品番EA506AA-275材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)450外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)エスコ(1件のレビュー)翌々日出荷
折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様50L用エスコ品番EA506AA-250材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×295
465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)エスコ翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)2.6色ブルー/ブラックタイプ中皿あり容量(L)27外寸(mm)465×333×322内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70取付穴(mm)18×6
中皿付工具箱(ワンバックル式)エスコ翌日出荷
ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3