物流/保管/梱包用品/テープ :「備品」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚 アズワン品番65-2135-98
1枚
5,170 税込5,687
当日出荷

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

EA993DS-101~-105に使用されているハンガーユニット付ベルトです。ハンガーユニットSUS304。トラス頭タッピングビスSUSXM7。
セット内容ハンガーユニット(ネジ無し)×2、ショルダーベルト800mm(ビラカン付)×1、トラス頭タッピングビス3.5×50mm(ユニクロ)×8
1組
2,980 税込3,278
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)75用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ 適合車輪径(Φmm)125用
1セット
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷