仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)150用
1セット
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)125用
1セット
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)75用
1セット
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール
質量(kg)16.2
車輪径(Φmm)100
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)145
押手高さ(mm)770
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。