マスキングテープ (車輌用)エスコ翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用エスコ翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mmアズワン品番65-9282-25
マスキングテープ(シーリング用)エスコ翌日出荷
テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。
養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
用途躯体シーリング、建築塗装のマスキングに厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1アズワン品番64-2284-90
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3