チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に
質量(kg)7.3
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
フック全長(mm)280
有効長(m)1.39
チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.9
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.347
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)2
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.344
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA981VA-10
材質特殊鋼
全長(mm)170
口の開き(mm)52
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-1.6A
材質特殊鋼
質量(kg)0.8
種類フック
寸法L(mm)138
寸法H(mm)23
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
寸法B(mm)36
寸法G(mm)18
寸法K(mm)91
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-4A
材質特殊鋼
質量(kg)2.8
種類フック
寸法L(mm)216
寸法H(mm)39
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)16
寸法D(mm)70
寸法E(mm)45
寸法B(mm)52
寸法G(mm)28
寸法K(mm)138
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)1.5
種類フック
寸法L(mm)170
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)56
寸法E(mm)35
寸法B(mm)47
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
チェーン寸法(mm)10
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
アズワン品番68-1883-54
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-1A
材質特殊鋼
全長(mm)174.5
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)145
寸法H(mm)19.5
使用荷重(t)1
寸法F(mm)10
寸法D(mm)35
寸法E(mm)30
寸法B(mm)29.5
寸法C(mm)30
寸法G(mm)14
寸法K(mm)72
口の開き(mm)29.5
チェーン寸法(mm)6.3
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-4A
材質特殊鋼
全長(mm)322
質量(kg)3.6
種類フック
寸法L(mm)267
寸法H(mm)39
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)16
寸法D(mm)70
寸法E(mm)50
寸法B(mm)52
寸法C(mm)50
寸法G(mm)28
寸法K(mm)138
口の開き(mm)52
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-2.5A
材質特殊鋼
全長(mm)253.5
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)211
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)47
寸法C(mm)40
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
口の開き(mm)47
チェーン寸法(mm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-1.6A
材質特殊鋼
全長(mm)213
質量(kg)1
種類フック
寸法L(mm)179
寸法H(mm)23
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)45
寸法E(mm)35
寸法B(mm)36
寸法C(mm)358
寸法G(mm)18
寸法K(mm)91
口の開き(mm)36
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
安全ラッチ付
チェーンやワイヤーのねじれ防止に
仕様●使用荷重:5.0t●口の開き:39mm●全長:315mm●材質:スチール
アズワン品番65-2312-63
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1台
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
1台
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
11kgプロパンガスボンベ1本用。車輪はボールベアリング付ハブ仕様。安全チェーン付。溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付。
1台
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製
アズワン品番65-9339-44
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製
アズワン品番65-9339-43
1台
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2
能力(kg)(手巻力量)38
アズワン品番64-7988-45
巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
¥105,000
税込¥115,500
7日以内出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)0.9
種類フック
寸法L(mm)121
寸法H(mm)31
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)26
寸法D(mm)46
寸法E(mm)32
寸法B(mm)35
寸法G(mm)23
寸法K(mm)104
チェーン寸法(mm)10
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-4A
材質特殊鋼
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)152
寸法H(mm)38
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)19
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法G(mm)28
寸法K(mm)128
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-3.1A
材質特殊鋼
質量(kg)1
種類フック
寸法L(mm)121
寸法H(mm)31
使用荷重(t)3.2
寸法F(mm)15
寸法D(mm)46
寸法E(mm)32
寸法B(mm)35
寸法G(mm)23
寸法K(mm)106
チェーン寸法(mm)10
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-1A
材質特殊鋼
質量(kg)0.25
種類フック
寸法L(mm)80
寸法H(mm)20
使用荷重(t)1
寸法F(mm)10
寸法D(mm)31
寸法E(mm)20
寸法B(mm)22
寸法G(mm)17
寸法K(mm)67
チェーン寸法(mm)6.3
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-1.6A
材質特殊鋼
質量(kg)0.45
種類フック
寸法L(mm)98
寸法H(mm)24
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)12
寸法D(mm)37
寸法E(mm)25
寸法B(mm)28
寸法G(mm)21
寸法K(mm)80
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。