チェーンブロックエスコ翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
チェーンブロック EA987CPシリーズエスコ翌日出荷
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mmアズワン品番68-1883-54
チェーンブロック EA987AAシリーズエスコ翌日出荷
超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mmアズワン品番68-1883-39
1.0t チェーンブロックエスコ翌日出荷
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロックエスコ8日以内出荷
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●巻上速度(m/分):10●重量(kg):18●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mmアズワン品番67-4723-68
150kgx8.0m チェーンブロックエスコ8日以内出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mmアズワン品番68-1883-37
チェーンブロックエスコ翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
0.49ton プレーントロリーエスコ翌日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
仕様●定格荷重(t):0.49●適合ビーム幅(mm):50・75・100・125●重量(kg):5●スチール製アズワン品番65-9339-80
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-74
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8●重量(kg):14●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-76
250kg プレーントロリーエスコ翌日出荷
注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用アズワン品番65-9339-78
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-75
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
1.0ton パレットプーラージョウエスコ当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質鉄寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
200kgx 6m 電気ホイストエスコ翌日出荷
エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
100kgx10m 電気ホイストエスコ翌日出荷
エスコ品番EA987DB-2質量(kg)14.5電源100V、200Wコード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3定格荷重(kg)100ワイヤー太さ(mm)4
490kgx5.0m 電動チェーンブロックエスコ翌日出荷
エスコ品番EA987DA-9質量(kg)22コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5最小距離(mm)【フック間】385モーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
150Kg チェーンホイストエスコ翌日出荷
定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
小型電動ウインチエスコ8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄質量(kg)19揚程(m)29電源AC100V1100W、12Aコード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496定格荷重(kg)200電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)14.4
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ヒートガンgoot(太洋電機産業)税込¥9,018¥8,198