物流/保管/梱包用品/テープ :「嵌合」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
仕様●容量:29.6L●外寸(mm):545×345×220●内寸(mm):497×309×200●有効内寸:483×295×192mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個 アズワン品番65-2131-80
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)120 有効内寸(mm)600×469×395 外寸(mm)703×546×427 内寸(mm)639×508×404 圧縮荷重(kN[kgf])9.21[940] アズワン品番65-2131-82 入数1個
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)10.15 OD 耐荷重(kg)50 パイプ径(Φmm)25 天板厚さ(mm)65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
14,100 税込15,510
当日出荷