物流/保管/梱包用品/テープ :「床 ウレタン」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様低床フォークならではの便利性を発揮します。 全長(mm)1630 ストローク510mm 押手高さ(mm)1000mm テーブル寸法(幅×長さ)(mm)685×1080 揚高(mm)84/600mm
1個
419,000 税込460,900
3日以内出荷

エスコ品番EA520XA-43A 全長(mm)1290 寸法H(mm)86 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 寸法H1(mm)787 寸法ST(mm)701
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

エスコ品番EA520XA-42A 全長(mm)1140 寸法H(mm)81 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 寸法H1(mm)711 寸法ST(mm)630
1個
113,000 税込124,300
翌日出荷

全長(mm)1020 全高(mm)1501 押手高さ(mm)1120 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番64-2216-85 フォーク寸法(mm)600×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

全長(mm)1315 全高(mm)1941 押手高さ(mm)1305 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-87 フォーク寸法(mm)800×100 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
362,000 税込398,200
当日出荷

全長(mm)1211 全高(mm)1901 押手高さ(mm)1305 均等耐荷重(kg)300 アズワン品番64-2216-86 フォーク寸法(mm)700×100 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
246,000 税込270,600
当日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-38
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-37
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-36
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1630 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79 質量(g)1130 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93 質量(g)2240 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93 質量(g)1930 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
208,800 税込229,680
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KM-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)26.8 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)30 全高(mm)395 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
274,900 税込302,390
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)9.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 耐荷重(kg)750 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KM-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
66,700 税込73,370
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KS-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)47.4 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 耐荷重(kg)3600 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
206,000 税込226,600
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KT-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)58.8 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
355,800 税込391,380
翌日出荷

耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール アズワン品番65-9262-09
1セット
152,700 税込167,970
9日以内出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス
1個
197,000 税込216,700
翌日出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)100用
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 黄/黒 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

運搬車を重ねて収納できます。
エスコ品番EA520P-12 質量(kg)15 材質(車輪)ウレタン 床面高さ(mm)上段:715、下段:210 押手高さ(mm)912 荷台寸法(mm)810×479 車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用 材質ABS・ウレタンクッション 質量(g)89(1台) 床面高さ(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm 積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷