ワークテーブルエスコ8日以内出荷
2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
ワークベンチエスコ8日以内出荷
2段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
ツールワゴンエスコ翌日出荷
鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール質量(kg)66色青耐荷重(kg)500(引き出し:40)材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
ツールキャビネットエスコ翌日出荷
鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール質量(kg)11.1耐荷重(kg/段)引出し:5引出し数3引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)鍵鍵付ロック機構ロッキングバー2本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ当日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)エスコ当日出荷
仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)7.8色ホワイト耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×605(H)アズワン品番64-2287-97
580x620x1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)エスコ8日以内出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:24枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×12個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300引出し耐荷重(kg)50
[5列12段]パーツキャビネットエスコ(8件のレビュー)当日出荷
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-1寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41色ダークグレー引出し数5列12段仕切板10枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
[4列12段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
各引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-6寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41段数4列12段別売品番EA661BA-61有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
マルチストールカートエスコ翌日出荷
引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PSサイズ(mm)690×560×1,460
パーツキャビネットエスコ翌日出荷
付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(48枚)。引出し4列12段。仕切板48枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)24引出し内寸法(mm)120×218×69(H)サイズ(mm)587×237×937(H)適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10
パーツキャビネット(ドア付)エスコ翌日出荷
引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)31高さ(mm)970材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)270間口(mm)587引出し数4列12段引出し内寸法(mm)120×218×69(H)材質(引出し)ABS樹脂適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3