物流/保管/梱包用品/テープ :「搬送」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様積載均等荷重…3、荷台サイズ…185×150mm、ベースサイズ…300×200×104(H)mm、ローラーサイズ…Φ85×90mm、重量…15kg、かじとりハンドル付積載均等耐荷重…24(12×2)、調整範囲…850~1190mm、荷台サイズ…425×220mm、ローラーサイズ…Φ83×85mm、重量…88kg セット内容ハンドル付トランスポートローラー+伸縮式トランスポートローラー アズワン品番64-7985-94 積載均等耐荷重(t)27(3+12×2)
1個
212,000 税込233,200
当日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用 材質スチール・ABS・PVC 寸法(mm)67×44×320(H) 質量(g)258 積載均等耐荷重(kg)150
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

耐荷重(t)2.5 ローラーサイズ(mm)Φ85×90 テーブル寸法(mm)275×120×100 質量(kg)4 エスコ品番EA986DB-43
1個
32,500 税込35,750
当日出荷

エスコ品番EA986DB-52 質量(kg)38 荷台寸法(mm)350×200 調整範囲(mm)720~1500 ベース寸法(mm)420×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
1個
166,400 税込183,040
翌日出荷

1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

仕様かじとりハンドル付 耐荷重(t)3t ローラーサイズ(mm)Φ85×90 テーブル寸法(mm)185×150 外寸法(mm)300×200×104(H) 質量(kg)15 エスコ品番EA986DB-56
1個
63,700 税込70,070
翌日出荷

積載範囲が調整できます。積載面は滑り止めゴムカバー付
質量(kg)88 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)425×220 調整範囲(mm)850~1190 ローラーサイズ(mm)Φ83×85 ベース寸法(mm)495×288×110(H) アズワン品番64-7985-93 積載均等耐荷重(kg)24t(12t×2)
1台
228,500 税込251,350
当日出荷

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-58 質量(kg)66 外径(Φmm)640×566×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm83×85 積載均等耐荷重(t)12
1個
202,000 税込222,200
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-51 質量(kg)30 荷台寸法(mm)250×200 調整範囲(mm)500~1440 ベース寸法(mm)320×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
1個
122,200 税込134,420
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-44 質量(kg)9.5 荷台寸法(mm)330×220 ベース寸法(mm)400×228×100(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×85 積載均等耐荷重(t)3
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-574 セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)
1個
195,000 税込214,500
翌日出荷

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-57 質量(kg)50 外径(Φmm)640×534×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)6
1個
169,500 税込186,450
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-564 セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
1個
212,500 税込233,750
翌日出荷

エスコ品番EA985A 全長(mm)1600 質量(kg)7.6 耐荷重(kg)2000 爪幅(mm)54 爪長さ(mm)85 ローラー径(Φmm)50 常用荷重(kg)1000
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用 アズワン品番65-9339-78
1台
11,800 税込12,980
翌日出荷

筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mm エスコ品番EA986PZ-20 材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム ストローク(mm)38 高さ(mm)(UP)46 質量(g)421 取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261 取付穴径(Φmm)7 取付ピッチ(mm)15
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能
仕様●容量:43.2L●外寸(mm):545×345×320●内寸(mm):497×309×300●有効内寸:483×295×292mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個 アズワン品番65-2131-81
1個
6,570 税込7,227
当日出荷

最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 積み重ね可能
仕様●容量(L):51.3●外寸(mm):530×366×336●内寸(mm):494×336×311●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.70kN(480kgf)●折りたたみ時全高:71mm アズワン品番65-2131-89
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 積み重ね可能
仕様●容量(L):34.1●外寸(mm):530×366×232●内寸(mm):494×336×207●有効内寸:493×335×207mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:5.38kN(549kgf)●折りたたみ時全高:67mm アズワン品番65-2131-88
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

プリント基板保管、搬送用途に。階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 積み重ね可能
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●内寸(mm):494×336×319●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm アズワン品番65-2131-87
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●サイズ:外寸:530×366×325(H)mm内寸:494×336×319(H)mm有効内寸:493×335×311(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm アズワン品番65-2131-86
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)120 有効内寸(mm)600×469×395 外寸(mm)703×546×427 内寸(mm)639×508×404 圧縮荷重(kN[kgf])9.21[940] アズワン品番65-2131-82 入数1個
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

フタ一体型のネスティングコンテナー 機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。 積み重ね可能 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
仕様●容量:29.6L●外寸(mm):545×345×220●内寸(mm):497×309×200●有効内寸:483×295×192mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個 アズワン品番65-2131-80
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):43.9●外寸(mm):530×366×272●サイズ:外寸:530×366×272(H)mm内寸:494×336×266(H)mm有効内寸:493×335×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.13kN(421kgf)●折りたたみ時全高:56mm アズワン品番65-2131-85
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):35.5●外寸(mm):530×366×221●サイズ:外寸:530×366×221(H)mm内寸:494×336×215(H)mm有効内寸:493×335×207(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:5.64kN(576kgf)●折りたたみ時全高:56mm アズワン品番65-2131-84
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能 アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
10,200 税込11,220
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-9260-36
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌々日出荷

積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。水抜き孔有。
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

積み重ね可能。4側面フランジ中央にラベル剥離用シボ面有。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
1個
965 税込1,062
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7987-01
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-99 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7986-89
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7986-88 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

おすすめ人気ランキング