仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg
アズワン品番65-2161-08
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様●最大引張強度:907kg●全長:3.7m●ロープ幅:25mm●材質:ナイロン●重量:340g●フック口幅:20mm●フック付
アズワン品番67-2997-86
1本
¥6,000
税込¥6,600
取扱い終了
エスコ品番EA638EG-41
全長(mm)51
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)30
寸法L2(mm)39
寸法W(mm)15
口幅(mm)13
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
エスコ品番EA638EG-42
全長(mm)61
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)50
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)20
口幅(mm)15
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)19
3本吊
安全フック付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3
揚程(m)3
使用荷重(t)0.25
フック口開き(mm)20
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
8日以内出荷
仕様【手巻力量】30kg
エスコ品番EA988BD-3
使用荷重(t)0.8
最小距離(mm)【フック間】290
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
巻取長さ(m)3
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kg
エスコ品番EA988BF-3
使用荷重(t)1.6
フック間最短距離(mm)290
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
巻取長さ(m)3
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)30
揚程(m)1.5
使用荷重(t)6.3
フック口開き(mm)43
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
定格荷重(kg)150
フック間最短距離(mm)195
ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1
レバー力量(kg)16
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2
能力(kg)(手巻力量)38
アズワン品番64-7988-45
巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
¥105,000
税込¥115,500
7日以内出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)5
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)3.2
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1
アズワン品番64-7988-44
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥61,100
税込¥67,210
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)1
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
アズワン品番64-7988-43
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
アズワン品番65-2313-78
1台
¥61,900
税込¥68,090
当日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)
エスコ品番EA988AC-1.5A
使用荷重(t)0.5
最小距離(mm)【フック間】240
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1
巻取長さ(m)1.2
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8
アズワン品番65-9339-89
1台
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)3.5
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1
スリング幅(mm)3.5
アイの長さ(mm)250
エスコ品番EA981EC-1A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
全長(m)1
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
エスコ品番EA981EB-1.5A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)35
使用荷重(t)(最大)1
全長(m)1.5
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1
スリング幅(mm)35
アイの長さ(mm)250
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1.5
エスコ品番EA981EA-2A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.63
全長(m)2
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)0.63
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1.5A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.63
全長(m)1.5
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)0.63
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1
エスコ品番EA981EC-2A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)1.5
全長(m)2
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-3A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.63
全長(m)3
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)0.63
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.63
全長(m)1
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)0.63
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
全長(mm)1500
エスコ品番EA984DR-20
使用荷重(kg)1.3t
ベルト長さ(mm)950
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)鉄
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)0.63
エスコ品番EA981EC-1.5A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
全長(m)1.5
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番68-1883-37
1個
¥74,500
税込¥81,950
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1
長さ(m)手鎖:2
揚程(m)5.0
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)250
試験荷重(kg)150
移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36
手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
巻上持久力(kg)手巻力量:20
1台
¥54,600
税込¥60,060
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)6.2
長さ(m)【手鎖】2.5
揚程(m)2.5
フック口開き(mm)14・19
定格荷重(kg)500
昇降移動距離手鎖(mm/m)33
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。