物流/保管/梱包用品/テープ :「管 固定」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。 仕様固定ボルト:2本 材質鉄(クロメートメッキ)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

日本製にこだわって生産された背負子の最高峰モデル。荷台部固定式。フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用。足付きの荷台を持つフレームを採用した中間サイズです。日本製にこだわり、フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用(5052マンドレル管を使用)。唯一の日本製背負子です。
1台
36,200 税込39,820
3日以内出荷

単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 寸法(mm)760
1個(1個)
4,160 税込4,576
8日以内出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.5 タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応 長さ(m)0.27 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-88
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.9 長さ(m)0.18 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)36.5 結束径(Φmm)23~36.5(PF管) 取付板厚(mm)2.0~2.3 アズワン品番65-2130-36 取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷