絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(68)
  • ニトムズ(6)
  • TRUSCO(7)
  • テサ (tesa)(10)
  • SOFT99(1)
  • 日東電工(17)
  • 寺岡製作所(18)
  • マクセル(5)
  • 中興化成工業(20)
  • ニチバン(12)
  • RS PRO(9)
  • コニシ(7)
  • アズワン(4)
  • エーモン(4)
  • 三菱ケミカル(4)
  • MYST(4)
  • ROLLINGDOG(4)
  • 住友電工(3)
特長
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 19(5)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(4)
用途
  • 用途電気・電子用(5)
基材
  • その他(5)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(1)
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(2)
  • 塩ビ(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.06(2)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.178(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(2)
  • その他(1)
0.05・0.06・0.1・0.12・0.178・0.45・0.5・0.8・1.1・その他
テープ長さ(m)
  • 8(1)
  • 9.14(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
8・9.14・10・15・20・25・30・50
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「耐熱テープ」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 耐熱テープ1000
  • 耐熱 テープ
  • 高耐熱テープ
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱アルミ粘着テープ エスコ耐熱アルミ粘着テープエスコ
73,000税込80,300
1箱(24巻)
翌日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
2,840税込3,124
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
1,790税込1,969
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
低ハロゲン粘着テープ エスコ低ハロゲン粘着テープエスコ
990税込1,089
1巻
翌日出荷
養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,500税込6,050
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用 エスコ15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mmアズワン品番65-9282-25
19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープ エスコ19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープエスコ
4,340税込4,774
1巻
翌日出荷
VHBテープ耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰アズワン品番65-5659-66
アルミテープ(耐熱) エスコアルミテープ(耐熱)エスコ
20,600税込22,660
1巻
翌日出荷
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃アズワン品番65-2258-90特性耐熱
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
50mmx30m 耐熱テープ エスコ50mmx30m 耐熱テープエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50使用温度範囲(℃)1000までテープ厚さ(mm)0.8
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら