物流/保管/梱包用品/テープ :「配管 漏水 補修 テープ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に 材質シリコンラバー 幅(mm)25 厚さ(mm)1 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8.0 耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10) 伸長率(%)600 適合径範囲50A以下
1巻
6,320 税込6,952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)