安全歯カムにより落下を防止します。吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。ラチェットハンドル付。従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。落下防止安全装置付。
全長(mm)245
質量(kg)3.0
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~16
1台
¥87,200
税込¥95,920
翌日出荷
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AE-60
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数3段
全高(m)0.75
収納寸法・幅(mm)503
収納寸法・奥行(mm)71
収納寸法・高さ(mm)831
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)200
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。