ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)90×81×70
入数(個)1
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
柔軟な整理整頓と安全な収納。取り外し可能な6つの仕切りがあり、自由に整理できます。丈夫なラッチで複数のセットを連結して積み重ねることが可能。アクセサリーを簡単に取り外せるブラケットを採用。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース、ビットバー×4個、仕切板×6枚。最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)、仕切板6枚が付属。単体での壁掛け収納にも便利なフック付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。小型ケースはパーツケースの中に固定できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1セット
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
エスコ品番EA638BQ-21
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)25
ねじ径M4
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)20
ねじ長さ(mm)35
リング内径(Φmm)25
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-26
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)50
ねじ径W-3/8”
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)150
ねじ長さ(mm)90
リング内径(Φmm)50
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
付属品専用スパナ
エスコ品番EA638B-8
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M8
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)15
ねじ径(mm)M8
リング内径(Φmm)25
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)40
ねじ径M12
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)30
リング内径(Φmm)40
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-23
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)50
ねじ径M8
線径(Φmm)7
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)70
リング内径(Φmm)50
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)30
ねじ径M6
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)50
ねじ長さ(mm)50
リング内径(Φmm)30
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-3
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)780
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)95
寸法H(mm)16
ねじ径M12
使用荷重(t)0.8
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)89
寸法F(mm)19
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)39
リング内寸(mm)56×51
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-2
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)240
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)60
寸法H(mm)11
ねじ径M10
使用荷重(t)0.5
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)60
寸法F(mm)17
寸法B(mm)42
寸法O(mm)24
寸法G(mm)8
寸法K(mm)27
リング内寸(mm)33×39
1個
¥18,500
税込¥20,350
8日以内出荷
エスコ品番EA987GJ-7
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)7100
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)179
寸法H(mm)32
ねじ径M30
使用荷重(t)6.3
ねじ長さ(mm)51
寸法A(mm)179
寸法F(mm)46
寸法B(mm)114
寸法O(mm)72
寸法G(mm)27
寸法K(mm)77
リング内寸(mm)102×111
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-6
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2400
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M24
使用荷重(t)3.7
ねじ長さ(mm)37
寸法A(mm)126
寸法F(mm)36
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)58
リング内寸(mm)76×80
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2200
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M20
使用荷重(t)2.8
ねじ長さ(mm)32
寸法A(mm)126
寸法F(mm)30
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)56
リング内寸(mm)78×80
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。