パイプジョイント (Φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)エスコ翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様自在ストッパー付材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)194 (キャスターのみ)耐荷重(kg)163サイズ(mm)D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
コンテナ台車エスコ当日出荷
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
リフティングローラー (油圧式)エスコ当日出荷
油圧式。ラチェット式荷締ベルト付き。家財や偏った形の荷役の運搬に。
材質スチール厚さ(mm)荷台(爪部分):約12(実寸)質量(kg)88.5 (セット)サイズ(mm)670 (W)×405 (D)×1065 (H)プラットホーム寸法(mm)585 (W)×57 (D)積載均等耐荷重(kg)1800 (900×2)タイヤサイズ(mm)ポリウレタン:Φ150 (自在)リフト高さ(mm)255
コンテナ台車エスコ当日出荷
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
コンテナ台車エスコ当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
コンテナ台車エスコ当日出荷
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
150mm キャスター(自在・固定切替式)エスコ翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
1090x790x640mm/410L コンテナ(キャスター付)エスコ欠品中
キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付エスコ品番EA506AG-13材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム寸法(mm)1090×790×640質量(kg)26.6キャスター径(Φmm)150フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
1090x790x640mm コンテナ(排水栓・キャスター付)エスコ翌日出荷
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付エスコ品番EA506AG-14材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム寸法(mm)1090×790×640質量(kg)26.6フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)仕様自在後ストッパー材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.9全高(mm)190耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/70℃
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)120×120アズワン品番64-7986-70
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-98取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
150mm キャスター(自在金具)エスコ翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
150mm キャスター(自在金具付)エスコ翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-34質量(kg)2.3車輪幅(mm)45ブレーキ有無無し全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
150mm キャスター(スティール車輪・レール用)エスコ翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-150型式グリスニップル付車輪、ボールベアリング材質(本体)スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)36金具仕上亜鉛メッキ全高(mm)200耐荷重(kg)1000ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/120プレート寸法F1×F2(mm)140×110車輪タイプ単輪
150mm 車輪(EA520WB-4用)エスコ翌日出荷
EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA986M-150材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)54種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x32mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)32種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)エスコ翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6材質ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-152材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190耐荷重(kg)160特性静音
150x28mm シーブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA987HP-4材質鉄穴径(Φmm)12寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)35寸法B(mm)64寸法C(mm)20
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3