物流/保管/梱包用品/テープ :「7.5mm」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積み重ね可能。 コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
エスコ品番EA506AF-10 材質PP 寸法(mm)370×303×131 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに 材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)66 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)160 引張強度(N/18mm)39 粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2 巻戻し力(N/18mm)7.5
1巻
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21 寸法(mm)7.5×15.5 穴径(Φmm)3.6 使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
125 税込138
当日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)36 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 口幅(mm)3.5×7.5 アズワン品番64-7904-71 入数3個
1個(3個)
200 税込220
翌々日出荷

仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール) アズワン品番65-3902-76
1セット
25,900 税込28,490
翌日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)50 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-97 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

エスコ品番EA638GK-5 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)1 種類スナップフック 寸法L1(mm)15 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1 寸法L2(mm)12 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)7.5 口の開き(mm)3
1個
390 税込429
当日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350 全長(m)5 エスコ品番EA980SE-82 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)7.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1000 破断荷重1100
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350 全長(m)30 エスコ品番EA980SE-84 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)7.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1000 破断荷重1100
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350 全長(m)2 エスコ品番EA980SE-81 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)7.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1000 破断荷重1100
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350 全長(m)10 エスコ品番EA980SE-83 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)7.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)10 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1000 破断荷重1100
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

エスコ品番EA840DC-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷


1個(3個)ほか
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638FK-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)36 種類リングキャッチ 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)200 寸法b(mm)14 寸法h(mm)45 寸法m(mm)7.5
1個
310 税込341
翌日出荷

抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
1巻
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-12 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)104 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
750 税込825
翌日出荷

カビ、腐敗、化学物質に強いロープです
使用荷重(kg)125 アズワン品番64-7902-27
1本
5,500 税込6,050
3日以内出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-93 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm アズワン品番65-9282-25
1個
220 税込242
翌日出荷

用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)630 ロープ径(Φmm)6.4 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ品番EA638HD-1 材質スチール 質量(g)3.5 種類リングキャッチ 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)7 寸法E(mm)12 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)28 口の開き(mm)7 内幅(mm)7
1個
295 税込325
翌日出荷

エスコ品番EA638HE-1 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)3.6 種類リングキャッチ 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)90 寸法E(mm)12 内高(mm)28 口の開き(mm)7 内幅(mm)7
1個
760 税込836
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145 材質SUS316 寸法(mm)A:5、D:7.5 破断荷重(kN)11 アズワン品番64-2254-32
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

エスコ品番EA638HA-1 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)3.1 種類リングキャッチ 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)7 寸法E(mm)8 内高(mm)21 口の開き(mm)3.5 内幅(mm)7
1個
575 税込633
翌日出荷


2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)5
1枚(1枚)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


長さ(m)7.5 幅(mm)48 エスコ品番EA981DK-7.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)3.2
1個
48,100 税込52,910
翌日出荷


エスコ品番EA981CX-7.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)50 全長(m)7.5 揚量(t)2
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

エスコ品番EA638H-6 材質スチール 質量(g)34.5 種類リングキャッチ 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)400 寸法A(mm)14.5 寸法E(mm)19 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)45 口の開き(mm)7.5 内幅(mm)14.5
1個
285 税込314
翌日出荷

エスコ品番EA638AG-20 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)86 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)95 寸法H(mm)16 使用荷重(kg)120 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)7.5 寸法W(mm)39
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷