物流/保管/梱包用品/テープ :「7.5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
積み重ね可能。
コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
エスコ品番EA506AF-10
材質PP
寸法(mm)370×303×131
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質鉄
種類Sカン
表面処理ユニクロメッキ
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)15
収縮後内径(Φmm)7.5
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21
寸法(mm)7.5×15.5
穴径(Φmm)3.6
使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
¥125
税込¥138
当日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
アズワン品番65-2298-92
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
幅(mm)50
長さ(m)7.5
使用荷重(kg)500
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-97
材質(ストラップ)ナイロン
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)
全長(mm)36
線径(Φmm)3.0
使用荷重(kg)3
口幅(mm)3.5×7.5
アズワン品番64-7904-71
入数3個
1個(3個)
¥200
税込¥220
翌々日出荷
エスコ品番EA638GK-5
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)1
種類スナップフック
寸法L1(mm)15
使用荷重(kg)1
寸法D(mm)1
寸法L2(mm)12
寸法T(mm)1.8
寸法W(mm)7.5
口の開き(mm)3
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350
全長(m)5
エスコ品番EA980SE-82
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)7.5
寸法A(mm)39
寸法B(mm)10
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)1000
破断荷重1100
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350
全長(m)30
エスコ品番EA980SE-84
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)7.5
寸法A(mm)39
寸法B(mm)10
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)1000
破断荷重1100
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350
全長(m)2
エスコ品番EA980SE-81
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)7.5
寸法A(mm)39
寸法B(mm)10
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)1000
破断荷重1100
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)350
全長(m)10
エスコ品番EA980SE-83
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)7.5
寸法A(mm)39
寸法B(mm)10
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)1000
破断荷重1100
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-24
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)36
種類リングキャッチ
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)200
寸法b(mm)14
寸法h(mm)45
寸法m(mm)7.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-12
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)104
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
カビ、腐敗、化学物質に強いロープです
使用荷重(kg)125
アズワン品番64-7902-27
1本
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)7.5
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-93
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
アズワン品番65-9282-25
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
用途ハンドウインチ用
エスコ品番EA840DB-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)630
ロープ径(Φmm)6.4
フック口開き(mm)25
ケーブル径(Φmm)6.4
安全使用荷重(kg)約630
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-1
材質スチール
質量(g)3.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)7
寸法E(mm)12
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)28
口の開き(mm)7
内幅(mm)7
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA638HE-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)3.6
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)90
寸法E(mm)12
内高(mm)28
口の開き(mm)7
内幅(mm)7
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145
材質SUS316
寸法(mm)A:5、D:7.5
破断荷重(kN)11
アズワン品番64-2254-32
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)3.1
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)7
寸法E(mm)8
内高(mm)21
口の開き(mm)3.5
内幅(mm)7
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)5
長さ(m)7.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-7.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
揚量(t)3.2
1個
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-7.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
全長(m)7.5
揚量(t)2
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
エスコ品番EA638H-6
材質スチール
質量(g)34.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)400
寸法A(mm)14.5
寸法E(mm)19
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)45
口の開き(mm)7.5
内幅(mm)14.5
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
エスコ品番EA638AG-20
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)86
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)95
寸法H(mm)16
使用荷重(kg)120
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)7.5
寸法W(mm)39
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。