エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-7
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)7100
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)179
寸法H(mm)32
ねじ径M30
使用荷重(t)6.3
ねじ長さ(mm)51
寸法A(mm)179
寸法F(mm)46
寸法B(mm)114
寸法O(mm)72
寸法G(mm)27
寸法K(mm)77
リング内寸(mm)102×111
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。