物流/保管/梱包用品/テープ :「b17」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

観音扉付で開閉が簡単にできます。 ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800 押手高さ(mm)1700
1個
63,600 税込69,960
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AB-17A 材質PP 寸法(mm)664×468×333 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
1個ほか
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。日本製。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)【チャック下】170×120
1袋(100枚)
1,290 税込1,419
3日以内出荷

ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。 移動可能な仕切り板が付いています。鍵穴なし。
付属品仕切板×1枚 エスコ品番EA960AB-17B 質量(kg)3.4 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)蓋:約30 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)830
1個
21,700 税込23,870
3日以内出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 質量(g)600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

エスコ品番EA638FY-38 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)594 寸法A(mm)38 寸法B(mm)17 寸法C(mm)86
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール アズワン品番65-2312-98
1個
2,280 税込2,508
欠品中

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-59 入数5個
1個(5個)
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA638GF-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)36.2 種類ラウンドアイ 穴径(Φmm)3.8 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)226 寸法A(mm)23.0 寸法F(mm)3.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)5.8 寸法B(mm)17.0 寸法C(mm)19.8 プレート寸法(mm)41 寸法X(mm)41 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)41 プレート厚(mm)3
1個
435 税込479
翌日出荷


エスコ品番EA638F-8A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)28.2 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)17 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)7.9
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)17
1セット(2個)
345 税込380
当日出荷

エスコ品番EA951DS-52 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)直径3.38×39 許容荷重(kg)9 種類ボルト・スクリュー ねじ径M4 線径(Φmm)3.38 使用荷重(kg)9 寸法A(mm)22 表面処理化学研磨仕上 寸法B(mm)17 寸法C(mm)16
1個
175 税込193
翌日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:10、B:17、C:13、D:21 アズワン品番64-7904-88
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷


接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付 アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
2,750 税込3,025
翌日出荷


1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638JH-8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)73 種類リングキャッチ 寸法L(mm)61 使用荷重(kg)350 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17 アズワン品番64-7904-99
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B 寸法(mm)内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H) 材質(本体)合皮 アズワン品番64-7862-05 外寸法・幅(mm)78 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)60
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
11,500 税込12,650
3日以内出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg アズワン品番65-2163-80
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング