物流/保管/梱包用品/テープ :「e10」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエチレン 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)50 アズワン品番64-2210-56
1本
365 税込402
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-10 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)24 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)8 寸法B(mm)160 ねじの呼びM10
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

軽量タイプの汎用ボックスです。4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。積み重ね可能。
形状その他
1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番EA925CE-10 材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 直径(Φmm)270 高さ(mm)300 タイプ底補強
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷


空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等 入数(枚)25 容量(L)10 アズワン品番64-7955-30 ガゼット(mm)160
1組(25枚)
15,500 税込17,050
翌日出荷

。屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-74
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1袋(50枚)
2,070 税込2,277
当日出荷


エスコ品番EA988ME-106 材質ポリエステル 全長(mm)6000 種類フック 全長(m)6 構造三つ打ち ロープ径(Φmm)12.7 引張強度(kN)7.35
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-75
1巻
2,290 税込2,519
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-100 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

EA954E-71B用アジャスター。アジャスターの他に脚先端部の樹脂キャップが付属しています。
仕様アジャスター
1セット(4個)
440 税込484
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ アズワン品番65-9316-76
1巻
1,460 税込1,606
翌日出荷

適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
1台
80,000 税込88,000
当日出荷

旧EA520BE-5用替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-105 形状固定 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷


エスコ品番EA979LE-100 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)125 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:55 質量(kg)19.4 段数3 天板高さ(m)0.73~1.13 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L 材質PBT テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)1 全高(mm)145 毛丈(mm)100 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

EA589CW-10用ロックスクリューレンチ EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。
エスコ品番EA589CW-11 材質プラスチック 寸法(mm)31×18×11
1個
790 税込869
翌日出荷

1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9 全長(mm)62 寸法(Φmm)吹出:10 取付内径(Φmm)34
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に アズワン品番65-3898-50
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

エスコ品番EA987HS-1 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】メタル
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

エスコ品番EA987HS-6 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】ベアリング
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-17 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)40 車輪幅(mm)14 寸法A(mm)38 寸法E(mm)10 寸法B(mm)32 寸法X(mm)30 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)24 ストッパーなし 寸法R(mm)27 全高H(mm)42 車輪径D(Φmm)32
1個
165 税込182
翌日出荷

温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性) 質量(kg)0.34 ねじ径M12×18 使用荷重(t)1.35 サイズ(mm)C:34、E:38、F:10
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-55 軸受種類ベアリング
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷