物流/保管/梱包用品/テープ :「車軸」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
形状自在車S 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)150 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 車輪幅(mm)45 取付高(mm)187 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)187 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)40 取付ピッチ(mm)90×90 許容荷重(daN)441 旋回半径r(mm)130 車輪径D(Φmm)150 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)110×110 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車S 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付穴径d(mm)10.5 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング