物流/保管/梱包用品/テープ :「D 1 ダクター 金具」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入) 材質鉄(B)入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
材質(車輪)ウレタン トラスコ品番115-6425 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)ゴム トラスコ品番115-6423 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)スチール トラスコ品番115-6426 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)MCナイロン トラスコ品番115-6422 材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 材質ゴム(ベアリング入) 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ウレタン(B)入 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 材質ウレタン(B)入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン 材質ウレタン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム 材質ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム(ベアリング入) 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD) ストッパーなし 軸径d(Φmm)25 取付穴径P(mm)15
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ウレタン ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)