物流/保管/梱包用品/テープ :「エアーキャスター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般
キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)510
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
フットブレーキ付きです。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)510
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
ハンドル高さ(mm)858
キャスター径(Φmm)180
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。
静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。