物流/保管/梱包用品/テープ :「吊り上げ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラクテムアイナット ステンレス
エコ商品
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。 材質SUS304相当 材質(本体)SUS303 使用荷重(kg)3 材質(ねじ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類並目
1本
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)