物流/保管/梱包用品/テープ :「typec」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPL10 業務用タブレット・充電スタンド付き impactTV 動画あり
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用 付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル ブラック 本体質量(g)760 定格消費電力(W)11 外寸(mm)W258×H171×D21 解像度1280×800 ねじ径×長さ(mm)M4×5.5 スピーカー2W×1 外部端子USB2.0対応 TypeC×1 記憶容量(GB)10 画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB) 取扱説明書(2.48MB)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷