物流/保管/梱包用品/テープ :「不織布 園芸」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50 アズワン品番67-9213-15
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷