電動チェーンホイストオーエッチ工業翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電動ワイヤーホイストオーエッチ工業当日出荷から翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
ミニレバーホイストオーエッチ工業当日出荷
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンホイストオーエッチ工業3日以内出荷
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170寸法F(mm)512寸法D(mm)34寸法E(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)29ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2手引力(kg)42アズワン品番65-1873-03RoHS指令(10物質対応)対応
オーリングオーエッチ工業当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結材質SCr420種類リンク
ワイヤー荷締機シメロンXオーエッチ工業当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
オーエッチレバーオーエッチ工業5日以内出荷
チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。
用途トラックの荷締作業など寸法H(mm)48寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1アズワン品番65-1868-52
トロリーオーエッチ工業6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用
チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥58,278¥52,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥70,378¥63,980
ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]税込¥60,478¥54,980