物流/保管/梱包用品/テープ :「椅子用」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1台
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
材質ポリエステル 等級JIS B 8818III等級
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです。32mmのみ鋼球が単列になっています。軽荷重用。金具:32mmはユニクロームメッキ仕上。その他はクロームメッキ仕上。<専用スパナ>品番:SP-1921(19x21)・・・ネジSAE1/2・M12
金具自在 アズワン品番65-1864-10
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

用途荷物の吊具 種別両端アイ形 材質ポリエステル原糸 等級JIS B 8818 4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 関連資料(0.81MB)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オーエッチ工業ニューベルトスリング
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。 材質ポリエステル原糸 黄色
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様エンドレス
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800 基本使用荷重(kg)800
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
アイ部幅(mm)26 最大使用荷重(kg)800 アイの長さ(mm)250 アイの厚さ(mm)6
1個
8,698 税込9,568
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業 端末仕様アイ縫製
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-87
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-74
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

オーエッチ工業モッコ R型ベルトスリング
エコ商品
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業モッコ H型ベルトスリング
エコ商品
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)(最大)1000 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15 基本使用荷重(kg)3150
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)1600 アイ部幅(mm)27 最大使用荷重(kg)1600 アイの長さ(mm)300 アイの厚さ(mm)11
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
1個
3,780 税込4,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):3200●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-91
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)3200 最大使用荷重(kg)3200 アイの長さ(mm)400 アイの厚さ(mm)14
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
アイ部幅(mm)38 最大使用荷重(kg)1250 アイの長さ(mm)250 アイの厚さ(mm)6
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):3.5●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-69
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

。KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-84
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-83
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)6.3 基本使用荷重(kg)6300
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)5 基本使用荷重(kg)5000
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製。JIS 8818 3E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを。三層構造に縫製しています。3E形のベルトの長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは。10m未満は0.5m間隔。10m以上は1m間隔です。ベルトの長さが端数の場合は上のサイズの価格になります。例(1.7mは2mの価格)。使用限界がわかる、シグナル付で安心。長さが一目でわかるカラータグ付。250mm、300mm幅も製作いたします。
使用荷重(kg)(最大)3200 アイ部幅(mm)38 JIS規格JIS B 8818 最大使用荷重(kg)3200 アイの長さ(mm)400 アイの厚さ(mm)14 アズワン品番65-1862-78
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-79
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

オーエッチ工業アピックススリング
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリプロピレン
1本
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

オーエッチ工業スリング 荷重1250kg 8m
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
種別両端アイ型 長さ(m)8 使用荷重(t)1.25 全長(m)8 基本使用荷重(kg)1250 アズワン品番65-1871-37
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)2500
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)1.6 基本使用荷重(kg)1600
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)