種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。