物流/保管/梱包用品/テープ :「雨水」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 材質ポリエチレン(PE)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)Φ145
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 材質ポリエチレン(PE)
1台
619,800 税込681,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコー薬注タンク
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下) トラスコ品番111-3690 幅(mm)1050 質量(kg)78 奥行(mm)1050
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番456-8915 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)310 直径(Φmm)1740×1780 使用温度範囲-20~40℃ 肉厚(mm)(タンク)10 架台鋼製枠高さ/760mm マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
1,198,000 税込1,317,800
40日以内出荷

スイコーMTF-2000
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 トラスコ品番456-9776 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1800 質量(kg)100 奥行(mm)1800 注水口内径(mm)500
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷

完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番456-8877 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1560 直径(Φmm)2860×3200 使用温度範囲-20~60℃ 肉厚(mm)(タンク)15 架台鋼製枠高さ/1215mm マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
3,798,000 税込4,177,800
20日以内出荷

スイコーMTF-3000
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 トラスコ品番456-9784 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 質量(kg)150 奥行(mm)2000 注水口内径(mm)500
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング