ホゴシート(クロ)大阪製罐3日以内出荷
収納物の移動による破損の防止や保護に引出しの開閉による振動から中の商品を守ります。その他滑り止めマットとして多目的に使用できます。ご家庭のハサミで簡単に切ることが出来ます。キャビネットの引出しの中敷きや、天板の上にご使用下さい。
トラスコ品番136-2629材質塩化ポリビニール色黒間口W×奥行D(mm)1800×450
アールワゴン ザム鋼板大阪製罐4日以内出荷
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
色シルバー高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(車輪)ウレタン段数3キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)ステンレス均等荷重(kg)50荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(金具)ステンレス材質(取手)ステンレス/ABS樹脂棚板調整ピッチ(mm)固定引出しなし
ミゼットキャビネット大阪製罐3日以内出荷
小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。全段の引出がロックされるオールロック機構。引出し開閉ストローク310mm(88.5%)引出し1枚当り均等耐荷重20kg
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3