マルチワゴン大阪製罐3日以内出荷
全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。
用途工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製高さ(mm)807、こぼれ止め:12奥行(mm)420間口(mm)720引出し数6天板耐荷重(kg)20/台キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)15グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)30
ローラーキャビネット 軽量型大阪製罐3日以内出荷
押し出しのスムーズさ楽々押せるから工場移動時間を短縮できます。オールロック機構(全段引出しが同時にロック)ラッチ機構で、各引出しが勝手に出てこない施錠タイプです。引手を引き出す際にロックが解除されます。セーフティロック機構(安全のため引出しが同時に2枚以上開かない構造です)ボールベアリング式スライドレール仕様で引出し開閉ストローク100%(398mm)セルフクロージング機構(引出しが完全に閉じ、少し前から、自動で閉じます。)
付属品三方コボレ止め・マット付き、(天板上の作業も安心)、サイドハンドル(左右取付可)付き、(取手がにぎりやすい楕円状)トラスコ品番324-3268材質本体:スチール色ブラック/レッド高さ(mm)1018奥行(mm)462間口(mm)683キャスター径(Φmm)125均等積載量(kg/段)30引出し7段
ドリルトレー大阪製罐3日以内出荷
ドリルの長さに応じて仕切替ができる両面利用の便利さです。各キャビネットの引出しD75・D100用です。キャビネットの大仕切の溝に差し込みます
トラスコ品番136-4158材質ABS樹脂製間口W×奥行D×高さH(mm)86×49×37
ツーリング保管庫(引出し付)大阪製罐4日以内出荷
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。観音扉でホコリに強いです。アクリル窓付で中が見えます。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング棚6段、引出し1段材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)843高さ(mm)1640奥行(mm)611
ツーリングロッカー大阪製罐4日以内出荷
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
ツーリングロッカー(アクリル窓付)大阪製罐4日以内出荷
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
スライド棚大阪製罐3日以内出荷
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。付属品縦仕切板3枚トラスコ品番324-4525適合機種DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200材質スチール高さ(mm)52奥行(mm)248間口(mm)711色(本体)ブラック
部品ボックス大阪製罐3日以内出荷
ビス・ナット等、小部品の保管と作業場所への持ち出しにおすすめです。キャビネットの引出し内に収納できます。
ホゴシート(クロ)大阪製罐3日以内出荷
収納物の移動による破損の防止や保護に引出しの開閉による振動から中の商品を守ります。その他滑り止めマットとして多目的に使用できます。ご家庭のハサミで簡単に切ることが出来ます。キャビネットの引出しの中敷きや、天板の上にご使用下さい。
トラスコ品番136-2629材質塩化ポリビニール色黒間口W×奥行D(mm)1800×450
スパナ置き大阪製罐3日以内出荷
取り出しやすく、数量管理におすすめです。D75以上の引出しにお使い頂けます。
トラスコ品番152-0397材質スチール製(メッキ)色グラスグリーン高さ(mm)40奥行(mm)494間口(mm)52
ドライバー置き大阪製罐3日以内出荷
取り出しやすく、数量管理におすすめです。D75以上の引出しにお使い頂けます。
トラスコ品番152-3519材質スチール製(メッキ)高さ(mm)40奥行(mm)494間口(mm)102
パーツケース大阪製罐3日以内出荷
透明(引出し・仕切り板)で、中が見えるので、取り出したい物が、直ぐ見つかる!
用途工場内の部品管理を一元化!付属品見出し紙トラスコ品番654-7859セット内容本体:1セット、引出し:132個、仕切り板:264枚材質スチール製:本体(オフホワイト)、プラスチック製[PS;ポリスチレン]:引出し・仕切り板(透明)色オフホワイト、(引出し)透明高さ(mm)1025奥行(mm)238間口(mm)787仕切板W104×H35mm引出しプラスチック製(PS;ポリスチレン)浅型引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×205×37
作業台用引出しボックス大阪製罐3日以内出荷
作業台用引出しボックス(取付部品付)です。
材質本体:スチール高さ(mm)170奥行(mm)420間口(mm)550
引出しボックス大阪製罐3日以内出荷
作業台用引出しボックスです。
材質本体:スチール高さ(mm)290奥行(mm)420間口(mm)550
ライゼットキャビネット大阪製罐7日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。標準仕切付きです。浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)
材質本体:スチール製色(引手・仕切板)シルバー高さ(mm)641奥行(mm)485間口(mm)473引出し数10段最大積載量(kg)180グリーン購入法適合引出しD70×4、D140×6引出し均等耐荷重(kg)30
ラージキャビネット大阪製罐7日以内出荷
長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです。
用途引出し横 有効内寸 985mm!! 抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も!!仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き付属品標準仕切り付材質本体・引出し・仕切板:スチール製奥行(mm)557間口(mm)1111色(本体)若草均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合
ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー)大阪製罐4日以内出荷から5日以内出荷
単式レール機構を採用。シンプルで安全なキャビネットです!引出し開閉率85.4%(427mm)標準仕切り付きで、軽量で細かな部品の保管にオススメ!粉体塗装(ブラック&シルバー)で綺麗な状態をキープ!完成品で直ぐ使える!
仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き材質スチール製:本体・引出し・仕切り板(シルバー)、アルミ製:引手高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)591最大積載量(kg)600色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合引出しシルバー
軽量作業台(高さ調整式)大阪製罐3日以内出荷
高さ700~900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。
材質本体:スチール製高さ(mm)700~900奥行(mm)750均等耐荷重(kg/台)300
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用)大阪製罐3日以内出荷
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン油受け大阪製罐3日以内出荷
ツーリングパネルワゴン用オプションです。ツーリングパネルワゴンのベース又は引出しボックスの上に置いて下さい。油が溜まりましたら、簡単に取り外して頂けますので便利です。
トラスコ品番136-4174材質スチール製高さ(mm)20
横仕切パーティション大阪製罐3日以内出荷
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。ワイドキャビネットの引出し横仕切としてお使い下さい。
パーティション(大仕切)M120・180用大阪製罐3日以内出荷
引出し内をタテに仕切る部品です。50mm間隔で仕切ること可能です。
トラスコ品番135-7816材質スチール色グリーン間口×高さ(mm)495×52グリーン購入法適合
パーティション(大仕切)M60用大阪製罐3日以内出荷
引出し内をタテに仕切る部品です。50mm間隔で仕切ること可能です。
トラスコ品番134-3608材質スチール色グリーン間口×高さ(mm)346×40グリーン購入法適合
ミゼットキャビネット大阪製罐3日以内出荷
小さな部品や修理工具の保管におすすめです。小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
セット内容各引出しにパーテーション(縦仕切)2枚 デバイダー(横仕切)No-2(98mm)4枚・No-3(148mm)2枚
ライトキャビネット5型大阪製罐3日以内出荷
ハンドツールの保管におすすめです。上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
セット内容各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
OS ライゼットキャビネット(レッド)大阪製罐3日以内出荷から5日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30色(本体)レッド
OS ライゼットキャビネット(ライトグレー)大阪製罐5日以内出荷から6日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚材質スチール奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30色(本体)グレー
OS ライゼットキャビネット大阪製罐翌々日出荷から5日以内出荷
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚材質スチール奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30色(本体)グリーン
OS ツーリングワゴン(引出し付き)大阪製罐5日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)46高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)200
軽量キャビネット大阪製罐翌々日出荷
ハンドツールの保管におすすめです。
引出しストロークは単式レール機構で427mmです。
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し1枚毎にラッチ機構付です。
ワンタッチで開閉は簡単です。
標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
色グリーン均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】50ロック機構ラッチ機構付
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3